Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T25, M5, 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14886973
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 4850 M5X12MM
EAN/GTIN:
     7611914017621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Schraube, Typ=BN 4850 M5X12MM, Alternative (Alias)=1146068, Head Diameter=8.5 mm, Nennlänge=12 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M5, Grösse Schraubenkopf=T25, Konformität mit Normen=ISO 14580, Schraubentyp=Zylinder
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1781*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3633*
€ 0,43233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3041*
€ 0,36188
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2941*
€ 0,34998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2841*
€ 0,33808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2281*
€ 0,27144
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2181*
€ 0,25954
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.