Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T25, M5, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14886972
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 4850 M5X10MM
EAN/GTIN:
     7611914017614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Schraube, Typ=BN 4850 M5X10MM, Alternative (Alias)=1146041, Head Diameter=8.5 mm, Nennlänge=10 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M5, Grösse Schraubenkopf=T25, Konformität mit Normen=ISO 14580, Schraubentyp=Zylinder
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2391*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5637*
€ 0,6708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5337*
€ 0,6351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4158*
€ 0,4948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3958*
€ 0,471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.