Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T20, M4, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14886969
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 4850 M4X16MM
EAN/GTIN:
     7611914017584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Schraube, Typ=BN 4850 M4X16MM, Alternative (Alias)=1146017, Head Diameter=7 mm, Nennlänge=16 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M4, Grösse Schraubenkopf=T20, Konformität mit Normen=ISO 14580, Schraubentyp=Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1805*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3643*
€ 0,43352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3047*
€ 0,36259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2505*
€ 0,2981
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.