Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T20, M4, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14886967
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 4850 M4X10MM
EAN/GTIN:
     7611914017560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Schraube, Typ=BN 4850 M4X10MM, Alternative (Alias)=1145991, Head Diameter=7 mm, Nennlänge=10 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M4, Grösse Schraubenkopf=T20, Konformität mit Normen=ISO 14580, Schraubentyp=Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0686*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.