Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummifüsse, Rund, 19x19x4mm, 75 Shore A, Klar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14886868
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ 5344 CLEAR
EAN/GTIN:
     50021200841946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gummi-Füße
Gummifuß
Gummifüsse, Typ=SJ 5344 CLEAR, Breite=19 mm, Durchmesser=19 mm, Höhe=4 mm, Länge=19 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Farbe=Klar, Form=Rund, Härte=75 Shore A, Klebstoff=Acryl, Material=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
4 mm
Tiefe:
253 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
103 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Gummifüße, 3m gummifuß, gehäuse, zubehör, Gummifüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,15*
€ 21,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.