Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummifüsse, Rund, 22.3x22.3x10.1mm, 75 Shore A, Klar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14886819
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ 5309 CLEAR
EAN/GTIN:
     50021200445120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gummi-Füße
Gummifuß
Gummifüsse, Typ=SJ 5309 CLEAR, Breite=22.3 mm, Durchmesser=22.3 mm, Höhe=10.1 mm, Länge=22.3 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Farbe=Klar, Form=Rund, Härte=75 Shore A, Klebstoff=Acryl, Material=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
81 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Gummifüße, 3m gummifuß, gehäuse, zubehör, Gummifüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,75334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,61*
€ 29,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.