Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Gewinde, Sechskant, 3 mm, M6, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14880258
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     9160608
EAN/GTIN:
     7611914031603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Schraube, Typ=9160608, Alternative (Alias)=1032690, Nennlänge=8 mm, Kopftyp=Sechskant, Material=Kohlenstoffstahl, Gewindegrösse=M6, Grösse Schraubenkopf=3 mm, Konformität mit Normen=ISO 4029 DIN 916, Schraubentyp=Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
6 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,09 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2322*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4277*
€ 0,50896
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3905*
€ 0,4647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3705*
€ 0,4409
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3122*
€ 0,37152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2922*
€ 0,34772
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.