Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Gewinde, Sechskant, 1.5 mm, M3, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14880167
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     9160308
EAN/GTIN:
     7611914031214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Schraube, Typ=9160308, Alternative (Alias)=1032151, Nennlänge=8 mm, Kopftyp=Sechskant, Material=Kohlenstoffstahl, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=1.5 mm, Konformität mit Normen=ISO 4029 DIN 916, Schraubentyp=Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
3 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2177*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3901*
€ 0,46422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3077*
€ 0,36616
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2977*
€ 0,35426
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2877*
€ 0,34236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2777*
€ 0,33046
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2177*
€ 0,25906
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.