Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, 75mm, 55kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850417
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     2470DYK075P40
EAN/GTIN:
     4031582335170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
tente lenkrolle 75x25
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle, Typ=2470DYK075P40, Durchmesser Einbauöffnung=6.3 mm, Höhe gesamt=100 mm, Ladeleistung=55 kg, Radbreite=25 mm, Raddurchmesser=75 mm, Versatz=24 mm, Montageart=Verschraubung, Radmaterial=Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,47*
€ 10,76*
Lager 115
41
€ 5,95*
ab € 13,38*
€ 19,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,23*
€ 21,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
2477DYK075P40
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.