Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, 50mm, 50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850410
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     2470PJI050P30
EAN/GTIN:
     4031582010077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 50x18 40kg
lenkrollen 50 mm
Lenkrolle, Typ=2470PJI050P30, Durchmesser Einbauöffnung=11 mm, Höhe gesamt=69 mm, Ladeleistung=50 kg, Radbreite=19 mm, Raddurchmesser=50 mm, Versatz=24 mm, Montageart=Bolzen, Radmaterial=Thermoplastgummi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
146 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8302200090
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 2,98*
€ 4,52*
6 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 3,88*
€ 5,77*
Lager 115
393
€ 5,95*
ab € 4,90*
€ 7,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00003896
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.