Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern Polyamid, M3, Polyamid 6.6 (PA6.6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14850012
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     496239
EAN/GTIN:
     5052751728547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyamide Hex Nuts
Sechskantmuttern Polyamid, Typ=496239, Höhe=-999, Kopfgrösse metrisch=-999, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=M3, Konformität mit Normen=DIN 555
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0885*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.