Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Integrierte Unterlegscheibe, Phillips, PH2, M5, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14849376
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 5952 M5X10MM
EAN/GTIN:
     7611914255795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Schraube, Typ=BN 5952 M5X10MM, Alternative (Alias)=1343750, Head Diameter=12 mm, Nennlänge=10 mm, Kopftyp=Phillips, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M5, Grösse Schraubenkopf=PH2, Konformität mit Normen=-999, Schraubentyp=Maschine Integrierte Unterlegscheibe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3552*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5686*
€ 0,67663
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5486*
€ 0,65283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4352*
€ 0,51789
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3552*
€ 0,42269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.