Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Integrierte Unterlegscheibe, Phillips, PH2, M4, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14849374
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 5952 M4X8MM
EAN/GTIN:
     7611914255740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Schraube, Typ=BN 5952 M4X8MM, Alternative (Alias)=1343459, Head Diameter=10 mm, Nennlänge=8 mm, Kopftyp=Phillips, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M4, Grösse Schraubenkopf=PH2, Konformität mit Normen=-999, Schraubentyp=Maschine Integrierte Unterlegscheibe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2439*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5192*
€ 0,61785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4892*
€ 0,58215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3918*
€ 0,46624
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3818*
€ 0,45434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3039*
€ 0,36164
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2439*
€ 0,29024
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.