Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Flachkopf, Phillips, PH2, M5, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14849362
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 660 M5X50MM
EAN/GTIN:
     7611914256648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m5
linsenkopfschraube
Schraube, Typ=BN 660 M5X50MM, Alternative (Alias)=1579045, Head Diameter=10 mm, Nennlänge=50 mm, Kopftyp=Phillips, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Maschine Flachkopf, Gewindegrösse=M5, Grösse Schraubenkopf=PH2, Konformität mit Normen=DIN 7985 A ISO 7045
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155290
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben din 7985, Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3985*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,873*
€ 1,03887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6566*
€ 0,78135
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6166*
€ 0,73375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4885*
€ 0,58132
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3985*
€ 0,47422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.