Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Flachkopf, Phillips, PH2, M5, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14849356
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 660 M5X10MM
EAN/GTIN:
     7611914256549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenschraube m5x10 din 7985
linsenkopfschraube m5
Schraube, Typ=BN 660 M5X10MM, Alternative (Alias)=1250620, Head Diameter=10 mm, Nennlänge=10 mm, Kopftyp=Phillips, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M5, Grösse Schraubenkopf=PH2, Konformität mit Normen=DIN 7985 A ISO 7045, Schraubentyp=Maschine Flachkopf
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2715*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4554*
€ 0,54193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4254*
€ 0,50623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3779*
€ 0,4497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3415*
€ 0,40639
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.