Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupfer-Blech, 300x300x0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14846321
Hersteller:
     KME
Herst.-Nr.:
     EN CW004A HALBHART H065/R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleche
bleche
Kupfer-Blech, Typ=EN CW004A HALBHART H065/R2, Breite=300 mm, Höhe=0.5 mm, Länge=300 mm, Härtegrad=H065/R240 Semi-Hard, Material=Kupfer, Konformität mit Normen=EN CW-004A EN CW009A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
408 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
408 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
7409190000
Weitere Suchbegriffe: Kupfer-Blech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 40,88*
€ 62,76*
€ 8,95*
ab € 50,27*
€ 66,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.