Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-C-Profil, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14846262
Hersteller:
     Alcoa
Herst.-Nr.:
     EN AW-6060 T66 25X15MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-C-Profil, Länge 1 m
Alu-C-Profil, Länge 1 m, Typ=EN AW-6060 T66 25X15MM, Breite=25 mm, Höhe=15 mm, Länge=1 m, Härtegrad=T66 wärmegehärtet, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-6060 T66 EN AW-AlMgSi0.5 F22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
15 mm
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
390 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
7604299090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.