Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-U-Profil, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14846250
Hersteller:
     Alcoa
Herst.-Nr.:
     EN AW-6060 T66 15X15X2MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil
Alu-U-Profil, Länge 1 m, Typ=EN AW-6060 T66 15X15X2MM, A=15 mm, B=2 mm, Breite=15 mm, Höhe=15 mm, Länge=1 m, Härtegrad=T66 wärmegehärtet, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-6060 T66 EN AW-AlMgSi0.5 F22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
218 g
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
218 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
7604299090
Weitere Suchbegriffe: Alu-U-Profil, Länge 1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.