Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Winkelprofil, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14846243
Hersteller:
     Alcoa
Herst.-Nr.:
     EN AW-6060 T66 40X40X4MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Alu-Winkelprofil, Länge 1 m, Typ=EN AW-6060 T66 40X40X4MM, A=40 mm, B=4 mm, Breite=40 mm, Höhe=40 mm, Länge=1 m, Härtegrad=T66 wärmegehärtet, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-6060 T66 EN AW-AlMgSi0.5 F22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
810 g
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
810 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
7604299090
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), l-profil alu, l-profil, Alu-Winkelprofil, Länge 1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.