Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhalter, 8.7mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), Packung à 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14843171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KGLS-6M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzhalter
Distanzhalter, Typ=KGLS-6M, Abstandshalterlänge=8.7 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4 mm, Montagetiefe=8.5 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
35 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.