| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14842967 Herst.-Nr.: BN 1061 M5X40MM EAN/GTIN: 7611914303311 |
| | |
|
| | |
| Schraube, Typ=BN 1061 M5X40MM, Alternative (Alias)=1401505, Head Diameter=8.5 mm, Nennlänge=40 mm, Kopftyp=Schlitz, Material=Polyamid 66, Gewindegrösse=M5, Grösse Schraubenkopf=8.5 mm, Konformität mit Normen=DIN 84 A ISO 1207, Schraubentyp=Maschine Zylinderkopf Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 9 mm | Tiefe: | 44 mm | Bruttogewicht: | 1 g | Breite: | 9 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3926909790 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Kunststoffschraube DIN 84, Kunststoffschraube ISO 1207, Plastikschraube DIN 84, din84 m5 x 40 polyamid, kunststoffschraube din 84, kunststoffschraube din 84 m5, Schraube |
| | |
| |