Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben Torx Inox A2, Senkkopf, Torx, T25, M5, 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842523
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 3803 M5X20MM
EAN/GTIN:
     7611914404582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Senkschrauben Torx Inox A2, Typ=BN 3803 M5X20MM, Alternative (Alias)=3061707, Head Diameter=9.3 mm, Nennlänge=20 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M5, Grösse Schraubenkopf=T25, Konformität mit Normen=ISO 14581, Schraubentyp=Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2128*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5302*
€ 0,63094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5002*
€ 0,59524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3819*
€ 0,45446
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3719*
€ 0,44256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2628*
€ 0,31273
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2128*
€ 0,25323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.