Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Gewindestange, , M8, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842474
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 662 M8
EAN/GTIN:
     7611914259793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m8
gewindestange
Schraube, Typ=BN 662 M8, Alternative (Alias)=1250914, Nennlänge=1 m, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Gewindestange, Gewindegrösse=M8, Grösse Schraubenkopf=-888, Konformität mit Normen=DIN 975
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
500 g
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
500 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155290
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.