Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Gewindestange, , M5, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842472
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 662 M5
EAN/GTIN:
     7611914259779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m5x1000 a2
gewindestange din 975 a2
gewindestange
Schraube, Typ=BN 662 M5, Alternative (Alias)=1250892, Nennlänge=1 m, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M5, Grösse Schraubenkopf=-888, Konformität mit Normen=DIN 975, Schraubentyp=Gewindestange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GR
Höhe:
6 mm
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
298 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155290
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.