Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T30, M6, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842407
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 15857 M6X10MM
EAN/GTIN:
     7611914479689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Schraube, Typ=BN 15857 M6X10MM, Alternative (Alias)=3108745, Head Diameter=10 mm, Nennlänge=10 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M6, Grösse Schraubenkopf=T30, Konformität mit Normen=ISO 14580, Schraubentyp=Zylinder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
3,8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3591*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,706*
€ 0,84014
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5726*
€ 0,68139
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5526*
€ 0,65759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3591*
€ 0,42733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.