Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T25, M5, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842406
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 15857 M5X30MM
EAN/GTIN:
     7611914479658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Schraube, Typ=BN 15857 M5X30MM, Alternative (Alias)=3108741, Head Diameter=8.5 mm, Nennlänge=30 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Zylinder, Gewindegrösse=M5, Grösse Schraubenkopf=T25, Konformität mit Normen=ISO 14580
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5024*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,188*
€ 1,41372
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,868*
€ 1,03292
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6624*
€ 0,78826
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6424*
€ 0,76446
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6224*
€ 0,74066
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,5024*
€ 0,59786
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.