Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T25, M5, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842402
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 15857 M5X10MM
EAN/GTIN:
     7611914479580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Schraube, Typ=BN 15857 M5X10MM, Alternative (Alias)=3108733, Head Diameter=8.5 mm, Nennlänge=10 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Zylinder, Gewindegrösse=M5, Grösse Schraubenkopf=T25, Konformität mit Normen=ISO 14580
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2,450 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
2,45 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1877*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3995*
€ 0,47541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3047*
€ 0,36259
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2947*
€ 0,35069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2377*
€ 0,28286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2277*
€ 0,27096
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.