Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T20, M4, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842401
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 15857 M4X30MM
EAN/GTIN:
     7611914951154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Schraube, Typ=BN 15857 M4X30MM, Alternative (Alias)=3271594, Head Diameter=7 mm, Nennlänge=30 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Zylinder, Gewindegrösse=M4, Grösse Schraubenkopf=T20, Konformität mit Normen=ISO 14580
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2516*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5531*
€ 0,65819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5031*
€ 0,59869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4027*
€ 0,47921
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3927*
€ 0,46731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3116*
€ 0,3708
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2516*
€ 0,2994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.