Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T20, M4, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842396
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 15857 M4X8MM
EAN/GTIN:
     7611914479511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Schraube, Typ=BN 15857 M4X8MM, Alternative (Alias)=3108720, Head Diameter=7 mm, Nennlänge=8 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M4, Grösse Schraubenkopf=T20, Konformität mit Normen=ISO 14580, Schraubentyp=Zylinder
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1503*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2504*
€ 0,29798
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1883*
€ 0,22408
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.