Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14841147 Herst.-Nr.: 733-342 EAN/GTIN: 4050821035688 |
| | |
|
| | |
| Stiftleiste gerade, Typ=733-342, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennspannung=80 V, Nennstrom=6 A, Pole=12, Raster=2.5 mm, Ausrichtung=Gerade, Beschriftung=Keine, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=ABS BV CCA CSA DNV Germanischer Lloyd KEMA LR RMR UL Recognized, Serie=733 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,52* | € 1,70* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,6103* | € 1,8003* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,6762* | € 1,8762* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,7578* | € 1,9578* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,87* | € 9,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|