Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14829194 Herst.-Nr.: 1608950000 EAN/GTIN: 4008190263225 |
| | |
|
| | |
| Brücke 2-polig, Typ=1608950000, Alternative (Alias)=ZQV 4/2, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Höhe=31.6 mm, Länge=10.5 mm, Pole=2, Aufnahmeschaft=Querverbinder, Farbe Zubehör=Gelb, Geeignet für=Klippon Connect Terminal Block, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 3 mm | Tiefe: | 33 mm | Bruttogewicht: | 2 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 60 | | € 4,95* | ab € 0,2571* | € 0,3471* | | | | | 21 Tage | | | 60 | | € 6,99* | ab € 0,2644* | € 0,3644* | | | | | 26 Tage | | | 60 | | € 5,50* | ab € 0,2656* | € 0,3656* | | | | | 3 Tage | | | 60 | | € 5,80* | ab € 0,27* | € 0,37* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,4533* | € 0,8916* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,458* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|