Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 1.5mm² Schwarz 14mm Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14823508
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     470408.0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Aderendhülsen, Typ=470408.0005, Anschlussdurchmesser=1.7 mm, Gesamtlänge=14 mm, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Stiftlänge=8 mm, Farbe Isolator=Schwarz, Isoliermaterial=Polypropylen, Kabelschuhmaterial=Verzinntes Elektrolytkupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
9,255 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.