| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14821911 Herst.-Nr.: 4001116371547 EAN/GTIN: 4001116371547 |
| |
|
| | |
| Alu Riffelblech, Typ=4001116371547, Breite=250 mm, Höhe=2 mm, Länge=500 mm, Härtegrad=-999, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=-999 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium Tafel, Aluminium Warzenblech, Aluminium-Platte, Aluminiumblech, Aluminiumplatte, Aluplatte, Alutafel, Bleche, Alu-Riffelblech, Riffelblech, Strukturblech, Tränenbleche, alfer riffelblech, alu riffelblech, strukturbleche riffelblech, Alu Riffelblech |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,30* | € 17,83* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,73* | € 17,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|