Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Platte transparent, 980mm, 1420kg/m³, 3000N/mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PVC HART TRANSP. 980X490X3MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC Platte
PVC Tafel
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) farblos 3mm
PVC Platte transparent, Typ=PVC HART TRANSP. 980X490X3MM, Breite=490 mm, Dichte=1420 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=39 kV/mm, Elastizitätsmodul=3000 N/mm², Höhe=3 mm, Länge=980 mm, Temperatur, max.=60 °C, Temperatur, min.=0 °C, Farbe=Transparent, Material=PVC, Oberflächenwiderstand=10 13 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
980 mm
Bruttogewicht:
2301 g
Breite:
490 mm
MERCATEO_WA_NR:
3920499090
Weitere Suchbegriffe: platten (halbzeuge), platten (halbzeuge) farblos, PVC Platte transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.