Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Blech eloxiert, 500x500x1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN AW-5005 1,5X500X500MMELOXER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Alu-Blech eloxiert, Typ=EN AW-5005 1,5X500X500MMELOXER, Breite=500 mm, Höhe=1.5 mm, Länge=500 mm, Härtegrad=H14/24 halbhart, Material=Eloxiertes Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-5005 Anodized EN AW-AlMg1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
2 mm
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
1002 g
Breite:
500 mm
MERCATEO_WA_NR:
7606119186
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.