Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Blech, 500x500x1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN AW-5005 1,5X500X500MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Alu-Blech, Typ=EN AW-5005 1,5X500X500MM, Breite=500 mm, Höhe=1.5 mm, Länge=500 mm, Härtegrad=H14/24 halbhart, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-5005 Anodizing Quality EN AW-AlMg1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.