Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Aderendhülsensortiment Kupfer, verzinnt 0.5 ... 2.5mm², 225 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821834
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     4650D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen sortiment vogt
aderendhülsen sortiment
Doppel-Aderendhülsensortiment, Typ=4650D, Anschlussdurchmesser max.=2.5 mm², Anschlussdurchmesser min.=0.5 mm², Menge=225 Stück, Farbcodierungen=Deutsch, Farbe Isolator=Sortiert, Isoliert=Ja, Kabelschuhmaterial=Kupfer, verzinnt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
45 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
85 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Ferrule Assortment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.