Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte FR-4 500 , 500mm, 1900kg/m³, 24000N/mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HGW 2372.1 GR. 500X500X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge)
Platte FR-4 500 , Typ=HGW 2372.1 GR. 500X500X2, Breite=500 mm, Dichte=1900 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=40 kV/mm, Elastizitätsmodul=24000 N/mm², Höhe=2 mm, Länge=500 mm, Temperatur, max.=155 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Grün, Material=Laminat, Oberflächenwiderstand=10 12 Ω
Weitere Suchbegriffe: Platte FR-4 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.