Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte FR-4 500 , 500mm, 1900kg/m³, 24000N/mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HGW 2372.1 GR. 500X500X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge)
Platte FR-4 500 , Typ=HGW 2372.1 GR. 500X500X1, Breite=500 mm, Dichte=1900 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=40 kV/mm, Elastizitätsmodul=24000 N/mm², Höhe=1 mm, Länge=500 mm, Temperatur, max.=155 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Grün, Material=Laminat, Oberflächenwiderstand=10 12 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
500 g
Breite:
500 mm
MERCATEO_WA_NR:
3921909000
Weitere Suchbegriffe: Platte FR-4 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.