Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen Platte, 495mm, 910kg/m³, 1300N/mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PP GREY 495X495X15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Platte
Polypropylen Platte
Platten (Halbzeuge)
pp platten (halbzeuge)
Polypropylen Platte, Typ=PP GREY 495X495X15, Breite=495 mm, Dichte=910 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=52 kV/mm, Elastizitätsmodul=1300 N/mm², Höhe=15 mm, Länge=495 mm, Temperatur, max.=100 °C, Temperatur, min.=0 °C, Farbe=Grau, Material=Polypropylen (PP), Oberflächenwiderstand=10 14 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
495 mm
Bruttogewicht:
3380 g
Breite:
495 mm
MERCATEO_WA_NR:
3920208090
Weitere Suchbegriffe: platten (halbzeuge)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.