Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen Platte, 495mm, 910kg/m³, 1300N/mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PP GREY 495X495X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Platte
Polypropylen Platte
Platten (Halbzeuge)
pp platten (halbzeuge)
Polypropylen Platte, Typ=PP GREY 495X495X4, Breite=495 mm, Dichte=910 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=52 kV/mm, Elastizitätsmodul=1300 N/mm², Höhe=4 mm, Länge=495 mm, Temperatur, max.=100 °C, Temperatur, min.=0 °C, Farbe=Grau, Material=Polypropylen (PP), Oberflächenwiderstand=10 14 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
495 mm
Bruttogewicht:
878 g
Breite:
495 mm
MERCATEO_WA_NR:
3920208090
Weitere Suchbegriffe: platten (halbzeuge)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.