Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglas Platte, 500mm, 1180kg/m³, 3200N/mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PMMA XT TRANSP. 500X500X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl Tafel
Acrylglas Platte
Acrylglasplatte
PMMA-Platte
Acrylglas Platte, Typ=PMMA XT TRANSP. 500X500X2, Breite=500 mm, Dichte=1180 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Elastizitätsmodul=3200 N/mm², Höhe=2 mm, Länge=500 mm, Temperatur, max.=70 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Transparent, Material=Polymethylmethacrylat (PMMA), Oberflächenwiderstand=10 14 Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.