Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffplatte, 495mm, 1140kg/m³, 3200N/mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PA 6 BLACK 495X300X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) schwarz
platten (halbzeuge)
Kunststoffplatte, Typ=PA 6 BLACK 495X300X10, Breite=300 mm, Dichte=1140 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Elastizitätsmodul=3200 N/mm², Höhe=10 mm, Länge=495 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Schwarz, Material=Polyamid 6, Oberflächenwiderstand=10 13 Ω
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.