Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse 10 mm² 12 mm Kupfer, verzinnt Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821587
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     440812.47
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 10mm2
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen unisoliert
Hülse, Typ=440812.47, Anschlussdurchmesser=5.8 mm, Anschlusslänge=-999, Gesamtlänge=12 mm, Querschnitt AWG=8 AWG, Querschnitt, max.=10 mm², Querschnitt, min.=-999, Kabelschuhmaterial=Kupfer, verzinnt
Weitere Suchbegriffe: Hülse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3800
100
€ 5,95*
ab € 0,0465*
€ 0,0738*
100
€ 6,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0754*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.