Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkabelschuh, rot 1.3mm² Verzinntes Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821400
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     165143
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Stiftkabelschuh
stiftkabelschuh rot
stiftkabelschuh
Stiftkabelschuh, rot, Typ=165143, Innenringdurchmesser=3.7 mm, Querschnitt, max.=1.3 mm², Querschnitt, min.=0.3 mm², Schaftgrösse=6.7 mm, Oberflächenmaterial=Verzinntes Kupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftkabelschuh, Stiftkabelschuh, rot
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,23235*
€ 0,28923*
Lager 115
1015
5
€ 5,95*
ab € 0,2297*
€ 0,4922*
5
€ 5,90*
ab € 0,256*
€ 0,677*
1 Tag
133
7
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,69*
2 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4922*
€ 0,58572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4722*
€ 0,56192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4166*
€ 0,49575
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3866*
€ 0,46005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2797*
€ 0,33284
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,461* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
169400
ab € 353,85*
Sonstiges
TE Connectivity
169404
ab € 106,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.