Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder 4 mm² Messing vernickelt, Polykarbonat-Isolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820781
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     3070/PCM/10-5.033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
weco flachsteckverbinder
flachsteckverbinder
Flachsteckverbinder, Typ=3070/PCM/10-5.033, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Nennspannung=250 V, Pole=10, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=12 AWG, Querschnitt, max.=4 mm², Querschnitt, min.=1 mm², Steckverbindermaterial=Messing vernickelt, Polykarbonat-Isolierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
22 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.