Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder 4 mm² Messing vernickelt, Polykarbonat-Isolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820779
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     3070/PCM/06-5.033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
weco flachsteckverbinder
flachsteckverbinder
Flachsteckverbinder, Typ=3070/PCM/06-5.033, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Nennspannung=250 V, Pole=6, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=12 AWG, Querschnitt, max.=4 mm², Querschnitt, min.=1 mm², Steckverbindermaterial=Messing vernickelt, Polykarbonat-Isolierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
87 mm
Bruttogewicht:
56 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.