Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder 2-Pole 6.3 x 0.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820769
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     401-6.3-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
weco flachsteckverbinder
flachsteckverbinder
Flachsteckverbinder, Typ=401-6.3-02, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Nennspannung=380 V, Pole=2, Querschnitt, max.=-999, Querschnitt, min.=-999, Steckverbindermaterial=PVC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.