Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Isoliert, 0.5 ... 1mm², Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14820750
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     396005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
vogt flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=396005, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Flachsteckerbreite=2.8 mm, Flachsteckerdicke=0.5 mm, Gesamtlänge=19.5 mm, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=20 AWG, Querschnitt, max.=1 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=Polyamid, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,32*
1 Tag
8915
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
Lager 115
11700
100
Frei Haus
ab € 0,1625*
€ 0,4439*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4439*
€ 0,52824
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4239*
€ 0,50444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4039*
€ 0,48064
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3986n
ab € 172,66*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3986s
ab € 79,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.