Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Lug, Nicht isoliert, Closed-End, 50 ... 50mm², M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14819694
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     50-10
EAN/GTIN:
     7331176120982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh verzinnt
Ringkabelschuh, blank, Typ=50-10, A=10.8 mm, B=21 mm, Innenringdurchmesser=10.5 mm, Querschnitt, max.=50 mm², Querschnitt, min.=-888, Ringtiefe=3.5 mm, Kabelschuhmaterial=Verzinntes Kupfer, Schaftgrösse=M10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
27,8 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh, Ringkabelschuh, blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.